• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Aufnahme konisch mit Innenkühlung, Weldonschaft, für Schneidkopf-⌀ D: 10mm

Artikel-Nr.: 210567 10
Rabatt
194,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 22.11.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Schneidkopf-⌀ D (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Einschraubwerkzeug-Aufnahme
Norm DIN 1835 B
Durchmesser außen werkzeugseitig D 9,8 mm
Durchmesser Schaft DS 20 mm
Aufnahmetyp Zylinderschaft; Schraubaufnahme
Anzugsmoment 5 Nm
Länge gesamt L 90 mm
Auskraglänge A 39 mm
Innenkühlung möglich ja
Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Trennstellenkodierung ZYL02001015
Aufnahmeform gerade Spannfläche
Aufnahmeausführung metrisch mit Kühlschmierstoff-Durchführung; metrisch mit Kühlschmierstoff-Durchführung
Aufnahmegröße, metrisch 20 mm; 10 mm
Aufnahmeart Zapfen
Aufnahmetoleranzklasse h6
Länge Schaft LS 51 mm
Schaftausführung HB
Kühlschmierstoff ja
Serie TopCut
Herstellerbezeichnung Aufnahme konisch mit Innenkühlung, Weldonschaft
Schnittstelle maschinenseitig Schaftdurchmesser = 20 mm
Rundlaufgenauigkeit 10 µm
mit Kühlkanalbohrung ja
Nutzlänge LN 36 mm
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Oberflächenbehandlung geschliffen
Gewicht 0,143 kg
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 210567 10
EAN / GTIN 4045197557797
Herstellernummer 210567 10
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionsgeschliffene Aufnahme für GARANT TopCut Einschraubköpfe.
System Rundlaufgenauigkeit ≤ 10 µm durch Kombination von Kegel- und Plananlage.

Hinweis:

Maximale Frästiefe = L1 + I; I = siehe Abmessungen Einschraubköpfe: Nr. 210050 – 210410.
Spannschlüssel = Nr. 219987.
Einsatz für Drehmomentschlüssel = Nr. 219986.
Bei langen Werkzeugauskragungen Technologiedaten reduzieren.