{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | Diabolo | |
| ⌀ dents DC | 12 mm | |
| Revêtement | TiSiN | |
| Type d'outils | Carbure monobloc | |
| Norme | Norme usine | |
| Type | H | |
| Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
| Nombre de dents Z | 6 | |
| Angle d'hélice | 50 degré | |
| Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
| Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,05×D pour le contournage; 0,05×D pour le copiage | |
| Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
| Arrosage interne | non | |
| Méthode d'usinage | HPC | |
| Longueur de coupe Lc | 12 mm | |
| Rayon de coupe R1 | 2 mm | |
| Longueur de col L1 avec détalonnage | 38 mm | |
| ⌀ de détalonnage D1 | 11 mm | |
| Longueur totale L | 83 mm | |
| ⌀ queue Ds | 12 mm | |
| Avance fz pour le dressage dans l'acier < 60 HRC | 0,05 mm | |
| Avance fz pour le copiage dans l'acier < 60 HRC | 0,075 mm | |
| Avance fz pour le copiage dans l'acier < 65 HRC | 0,08 mm | |
| Tolérance de queue | h6 | |
| Bague de couleur | rouge | |
| Type de produit | Fraises toriques |
| Référence article | 206421 12/2,0 | |
| EAN / GTIN | 4069515030717 | |
| Réf. fabricant | 206421 12/2,0 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |