• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise de haute précision carbure monobloc, TiAlN, ⌀ f8 DC: 20mm

Réf.: 203530 20
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
77 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement TiAlN
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 6
Diamètre des dents Dc 20 mm
Longueur de coupe Lc 38 mm
Longueur totale L 104 mm
Diamètre de queue DS 20 mm
Angle d’hélice 45 degrés
Classe de tolérance f8
Nuance de coupe carbure monobloc
Longueur de col A 52 mm
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Av. arrosage min. moyennement adaptée
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,1 mm
Profondeur de coupe max., chanfreinage 38 mm
Av. arrosage max. adaptée
Eingriffsbreite max. ae 0,05×D
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL02000105
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 20 mm
Usinage à sec moyennement adaptée
Classe de tolérance de barre h6
Dimensions de l’attachement 20
Longueur queue LS 52 mm
Type de queue HA
Air moyennement adaptée
Lubrifiant oui
Référence fabricant VHM-Hochgenauigkeits-Fräser
Groupe d’usinage H (matériaux durs); K (fonte); M (acier inoxydable); P (acier)
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Diamètre de positionnement libre D1 19 mm
Qualité d’équilibrage G 2,5
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 6
Sens de l’hélice droite
Coin / Arête 1
Angle du chanfrein de bec 90 degrés
Identification de forme, spécifique au fabricant N
Pas des arêtes de coupe différence
Direction de l’approche position horizontale
Nombre de goujures 6
propriété de l’angle d’hélice différence
Groupe d’applications d’outillage N
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM TIALN
Vorschub pro Zahn in acier < 900 N/mm2
Interface interface 1
Classe de tolérance f8
Poids 410 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Procédé d’usinage dressage (FEC)
Bague de couleur vert
type de produit fraise à dresser
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe min. 0,01 mm
Profondeur de coupe application chanfreinage

Identification et classification

Référence article 203530 20
EAN / GTIN 4045197352859
Réf. fabricant 203530 20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
250
Acier < 750 N/mm²
P
200
Acier < 900 N/mm²
P
175
Acier < 1100 N/mm²
P
145
Acier < 1400 N/mm²
P
120
Acier < 55 HRC
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
Fonte GG(G)
K
220
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

6 dents au minimum confèrent une grande stabilité et génèrent de très faibles vibrations. Dépouille excentrée.
Conicité extrêmement précise avec tolérance dans la plage des µm, afin d’obtenir un angle précis de 90° et des surfaces parallèles et planes lors du détourage.
Exigences maximales en termes de précision angulaire.
Chanfrein d’angle de coupe non défini par la dépouille excentrée.
Avec conicité maximum 0,008 mm.

Utilisation:

Pour le contourage en finition.