VHM tiksli freza, TiAlN, ⌀ f8 DC: 20mm

Prekės Nr.: 203530 20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ f8 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Drėgnas, maks. tinka
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL02000105
Tvirtinimo forma Standard
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0200 mm
Sausas apdirbimas tinka
Tvirtinimo būdas kaištis
Tvirtinimo tolerancijos klasė h$06
Koto skersmuo 20 mm
Koto ilgis 52 mm
Alyva tinka
Koto tipas HA
Oras tinka
Įrankio medžiaga VHM
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM TIALN
Danga TiAlN
Pjovimo briaunos skersmuo 20 mm
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Tolerancijos klasė f8
Pjovimo briaunos ilgis 38 mm
Galvutės ilgis 38 mm
ISO frezos tipas Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Kokybės derinimas G 2,5 mit HA
Atbulinės eigos kampas 0 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 0 laipsniai
Panardinimo kampas 0 laipsniai
Įleidimo gylis, max. 0 mm
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš visų pusių 6
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš galo 6
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
Kampinių konstrukcijų skaičius 1
Kampas / briauna 1
Kampinė konstrukcija kaip nuožula
Kampo spindulys 0 mm
Kampų nuožulos plotis 0 mm
Kampų nuožulos kampas 90 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas nelyg.
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nelyg.
Sąsaja pjovimo vieta 1
Darbinės dalies ilgis 38 mm
Bendras ilgis 104 mm
Veikimo ilgis 52 mm
Svoris 410 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas Kampų frezavimas
Spalvinis žymėjimas žalios spalvos
Produkto rūšis frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Korekcijos koeficientas fz 1,25
Pjovimo gylis min. 0,01 mm
Pjovimo gylis maks. 38 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 203530 20
EAN / GTIN 4045197352859
Gamintojo numeris 203530 20
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
250
Plienas <750 N/mm²
P
200
Plienas <900 N/mm²
P
175
Plienas <1100 N/mm²
P
145
Plienas <1400 N/mm²
P
120
Plienas <55 HRC
H
50
INOX <900 N/mm²
M
100
INOX >900 N/mm²
M
80
Ketus (G)
K
220
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Mažiausiai 6 pjovimo dantys užtikrina frezos stabilumą ir ypač tolygų darbą. Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas.
Ypatingai tikslus kūgiškumas, kurio tolerancija yra µm ribose, kad būtų galima kontūriniu frezavimu suformuoti tikslų 90° kampą ir lygiagrečias plokštumas.
Kampo tikslumas atitinka aukščiausius reikalavimus.
Užkuprinta pjovimo briaunos viršūnė su nuožula nereglamentuota.
Maksimalus kūgiškumas 0,008 mm.

Paskirtis:

Glotniam kontūriniam frezavimui.