{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Beschichtung | TiAlN | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z | 6 | |
| Schneidendurchmesser Dc | 20 mm | |
| Schneidenlänge Lc | 38 mm | |
| Länge gesamt L | 104 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 20 mm | |
| Drallwinkel | 45 Grad | |
| Toleranzklasse | f8 | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Auskraglänge A | 52 mm | |
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| nass min. | bedingt geeignet | |
| Vorschub pro Zahn Besäumen fz | 0,1 mm | |
| Schnitttiefe max., Besäumen | 38 mm | |
| nass max. | geeignet | |
| Eingriffsbreite max. ae | 0,05×D | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL02000105 | |
| Aufnahmeform | glatter Schaft | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 20 mm | |
| trocken Bearbeitung | bedingt geeignet | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h6 | |
| Aufnahmegröße | 20 | |
| Länge Schaft LS | 52 mm | |
| Schaftausführung | HA | |
| Luft | bedingt geeignet | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Herstellerbezeichnung | VHM-Hochgenauigkeits-Fräser | |
| Zerspanungsgruppe | H (harte Werkstoffe); K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); P (Stahl) | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Freistellungsdurchmesser D1 | 19 mm | |
| Auswuchtgüte | G 2,5 | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z | 6 | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Ecke / Kante | 1 | |
| Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
| Formkennzeichen, herstellerspezifisch | N | |
| Teilung der Schneiden | ungleich | |
| Zustellrichtung | horizontal | |
| Anzahl Spannuten | 6 | |
| Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
| Werkzeuganwendungsgruppe | N | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | VHM TIALN | |
| Vorschub pro Zahn in | Stahl < 900 N/mm2 | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Toleranzklasse | f8 | |
| Gewicht | 410 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Norm | Werksnorm | |
| Bearbeitungsverfahren | Eckfräsen (FEC) | |
| Farbring | grün | |
| Produktart | Eckfräser | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Korrekturfaktor fz | 1,25 | |
| Schnitttiefe min. | 0,01 mm | |
| Schnitttiefe Anwendung | Besäumen |
| Artikelnummer | 203530 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197352859 | |
| Herstellernummer | 203530 20 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |