• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Fraise carbure monobloc avec brise-copeaux TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 8mm

Réf.: 203105 8
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 203105 8
EAN / GTIN 4045197814715
Réf. fabricant 203105 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Steel < 500 N/mm²
P
270
Steel < 750 N/mm²
P
240
Steel < 900 N/mm²
P
210
Steel < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
140
wet maximum
 
wet minimum
 
Air
 

Description

Execuţie:

Freză ultraperformantă cu tăişuri divizate inegal şi pas inegal al spiralei. Rezistenţă optimizată la rupere la încovoiere datorită utilizării de substraturi cu granulaţie ultrafină.
Sfărâmătoare de aşchii deplasate.

Notă:

hmax: Valorile indicate în tabel reprezintă valori maxime.
ae max = 0,03×D pentru prelucrare TPC.