• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise carbure monobloc avec arrosage interne HPC, ZOX, ⌀ f8 DC: 4mm

Réf.: 202553 4
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement ZOX
Stratégie d’usinage HPC
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 4
Diamètre des dents Dc 4 mm
Longueur de coupe Lc 8 mm
Longueur totale L 57 mm
Diamètre de queue DS 6 mm
Angle d’hélice 45 degré
Classe de tolérance f8
Profondeur de coupe max. L2 2 mm; 8 mm
Largeur du chanfrein de bec 0,1 mm
Nuance de coupe HC-N10
Longueur de col A 21 mm
Arrosage interne oui
Lubrifiant oui
Référence fabricant VHM-Fräser mit Innenkühlung
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00600105
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 36 mm
Diamètre de barre, dimension supérieure 0 mm
Diamètre de barre, dimension inférieure -0,008 mm
Type de queue HA
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM Vipr-Gold
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Diamètre de positionnement libre D1 3,7 mm
longueur tête L3 8 mm
Longueur d’épaulement 14 mm
Type de fraise ISO L
Qualité d’équilibrage G2,5
Angle de coupe arrière 11 degré
Angle de coupe latéral 13 degré
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 4
Sens de l’hélice droite
dynamique 12,566 mm
Coin / Arête 1
Angles comme chanfrein
angle du chanfrein de bec 45 degré
Pas des arêtes de coupe différence
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
propriété de l’angle d’hélice différence
Interface interface 1
Longueur fonctionnelle 8 mm
Vitesse de rotation max. 45 000 min-1
Poids 19 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Procédé d’usinage dressage (FEC); rainurage (FNU); surfaçage (FPL)
Bague de couleur jaune
type de produit fraise à dresser
Facteur de correction fz 3
Profondeur de coupe min. 0,1 mm

Identification et classification

Référence article 202553 4
EAN / GTIN 4045197454386
Réf. fabricant 202553 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu.
N
500
Alu (à copeaux courts)
N
480
Alu > 10% Si
N
240
CuZn
N
240
Hybride
N
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraises ébauche robustes sans denture profilée.
Avec âme renforcée, goujures spéciales à grand débit de copeaux et polies.

Utilisation:

Conditions de coupe ébauche pour une qualité d'état de surface proche de la finition.