{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Revêtement | ZOX | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Nombre de dents effectives (périphérie) Z | 4 | |
| Diamètre des dents Dc | 12 mm | |
| Longueur de coupe Lc | 24 mm | |
| Longueur totale L | 83 mm | |
| Diamètre de queue DS | 12 mm | |
| Angle d’hélice | 45 degré | |
| Classe de tolérance | f8 | |
| Profondeur de coupe max. L2 | 24 mm; 6 mm | |
| Largeur du chanfrein de bec | 0,2 mm | |
| Nuance de coupe | HC-N10 | |
| Longueur de col A | 38 mm | |
| Arrosage interne | oui | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL01200105 | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Longueur queue LS | 45 mm | |
| Diamètre de barre, dimension supérieure | 0 mm | |
| Diamètre de barre, dimension inférieure | -0,011 mm | |
| Type de queue | HA | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | VHM-Fräser mit Innenkühlung | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| Diamètre de positionnement libre D1 | 11 mm | |
| longueur tête L3 | 24 mm | |
| Longueur d’épaulement | 36 mm | |
| Type de fraise ISO | L | |
| Qualité d’équilibrage | G2,5 | |
| Angle de coupe arrière | 11 degré | |
| Angle de coupe latéral | 13 degré | |
| Nombre de dents effectives (face frontale) Z | 4 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| dynamique | 37,699 mm | |
| Coin / Arête | 1 | |
| Angles | comme chanfrein | |
| angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
| Pas des arêtes de coupe | différence | |
| Direction de l’approche | position horizontale, oblique et verticale | |
| propriété de l’angle d’hélice | différence | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | VHM Vipr-Gold | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur fonctionnelle | 24 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 16 000 min-1 | |
| Poids | 111 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Norme | Werksnorm | |
| Procédé d’usinage | dressage (FEC); rainurage (FNU); surfaçage (FPL) | |
| Bague de couleur | jaune | |
| type de produit | fraise à dresser | |
| Facteur de correction fz | 3 | |
| Profondeur de coupe min. | 0,2 mm |
| Référence article | 202553 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197454430 | |
| Réf. fabricant | 202553 12 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |