• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Micro-fraise carbure monobloc GARANT Diabolo, TiAlN, ⌀ DC×L1: 3X16mm

Réf.: 201632 3X16
Remise
67,54 €
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC×L1 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement TiAlN
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 2
Diamètre des dents Dc 3 mm
Longueur de coupe Lc 4,6 mm
Longueur totale L 54 mm
Diamètre de queue DS 6 mm
Angle d’hélice 30 degrés
Profondeur de coupe max. L2 0,3 mm; 0,15 mm
Largeur du chanfrein de bec 0 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Longueur de col A 24,5 mm
Av. arrosage min. adaptée
Av. arrosage max. adaptée
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image Standard
Usinage à sec adaptée
Longueur queue LS 32,6 mm
Diamètre de barre, dimension supérieure 0 mm
Diamètre de barre, dimension inférieure -0,008 mm
Huile adaptée
Type de queue HA
Air adaptée
Lubrifiant non
Série Diabolo
Référence fabricant GARANT Diabolo VHM-Microfräser
Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité carbure monobloc
Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité carbure monobloc
Diamètre de positionnement libre D1 2,91 mm
longueur tête L3 4,6 mm
Type de fraise ISO L
Angle de coupe arrière 0 degrés
Angle de coupe latéral 0 degrés
Angle de plongée 0 degrés
profondeur d’insertion, max. ap 0 mm
Sens de l’hélice droite
dynamique 30 mm
Nombre d’angles 1
Coin / Arête 1
Angles comme chanfrein
angle du chanfrein de bec 90 degrés
Pas des arêtes de coupe identique
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Nombre de goujures 2
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Interface interface 1
Dimension supérieure du diamètre nominal 0 mm
Dimension inférieure du diamètre nominal -0,005 mm
Longueur fonctionnelle 24,5 mm
Vitesse de rotation max. 45 000 min-1
Poids 17 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Procédé d’usinage dressage (FEC); fraisage circulaire (FZI); fraisage de forme (fraisage de matrices) (FFO); rainurage (FNU); surfaçage (FPL)
Bague de couleur rouge
type de produit fraise à dresser
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe min. 0,01 mm

Identification et classification

Référence article 201632 3X16
EAN / GTIN 4062406386795
Réf. fabricant 201632 3X16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 750 N/mm²
P
200
Acier < 900 N/mm²
P
200
Acier < 1100 N/mm²
P
190
Acier < 1400 N/mm²
P
170
Acier < 50 HRC
H
120
Acier < 55 HRC
H
100
Acier < 60 HRC
H
72
Acier < 65 HRC
H
55
Acier < 67 HRC
H
50
Acier < 70 HRC
H
45
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
CuZn
N
140
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

GARANT Diabolo:
Géométrie spéciale, revêtement et carbure pour l’usinage dur hautes performances. Egalement idéales pour l'usinage de cuivre électrolytique. Dépouille double pour un usinage dur de haute précision.
Tolérances:
  • ⌀ de positionnement libre: D1 = 0 / -0,01 mm.

Angle d’épaulement α = 16°.
Queue très stable pour des durées de vie plus élevées.

Remarque(s):

En cas d'augmentation de la longueur de col de l'outil, réduire la valeur ap!
Valeurs pour:
Rainures pleines: ap = 0,05×D×ap corr
Dressage: ap = 0,1×D×ap corr
Pour calculer la vitesse d'avance vf, utiliser la vitesse de rotation réelle (généralement maximale) de la machine! Par ex.: vf = 18000 [tr/min]× fz [mm/dent]× z