{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Revêtement | TiAlN | |
| Nombre de dents effectives (périphérie) Z | 2 | |
| Diamètre des dents Dc | 2 mm | |
| Longueur de coupe Lc | 3 mm | |
| Longueur totale L | 54 mm | |
| Diamètre de queue DS | 6 mm | |
| Angle d’hélice | 30 degrés | |
| Profondeur de coupe max. L2 | 0,1 mm; 0,2 mm | |
| Largeur du chanfrein de bec | 0 mm | |
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Longueur de col A | 18,5 mm | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Format d’image | Standard | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| Longueur queue LS | 38,8 mm | |
| Diamètre de barre, dimension supérieure | 0 mm | |
| Diamètre de barre, dimension inférieure | -0,008 mm | |
| Huile | adaptée | |
| Type de queue | HA | |
| Air | adaptée | |
| Lubrifiant | non | |
| Série | Diabolo | |
| Référence fabricant | GARANT Diabolo VHM-Microfräser | |
| Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité | carbure monobloc | |
| Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité | carbure monobloc | |
| Diamètre de positionnement libre D1 | 1,91 mm | |
| longueur tête L3 | 3 mm | |
| Type de fraise ISO | L | |
| Angle de coupe arrière | 0 degrés | |
| Angle de coupe latéral | 0 degrés | |
| Angle de plongée | 0 degrés | |
| profondeur d’insertion, max. ap | 0 mm | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| dynamique | 30 mm | |
| Nombre d’angles | 1 | |
| Coin / Arête | 1 | |
| Angles | comme chanfrein | |
| angle du chanfrein de bec | 90 degrés | |
| Pas des arêtes de coupe | identique | |
| Direction de l’approche | position horizontale, oblique et verticale | |
| Nombre de goujures | 2 | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | VHM | |
| Interface | interface 1 | |
| Dimension supérieure du diamètre nominal | 0 mm | |
| Dimension inférieure du diamètre nominal | -0,005 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 18,5 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 45 000 min-1 | |
| Poids | 19 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Norme | Werksnorm | |
| Procédé d’usinage | dressage (FEC); fraisage circulaire (FZI); fraisage de forme (fraisage de matrices) (FFO); rainurage (FNU); surfaçage (FPL) | |
| Bague de couleur | rouge | |
| type de produit | fraise à dresser | |
| Facteur de correction fz | 1,25 | |
| Profondeur de coupe min. | 0,01 mm |
| Référence article | 201632 2X8 | |
| EAN / GTIN | 4062406386672 | |
| Réf. fabricant | 201632 2X8 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |