• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise carbure monobloc, DLC, ⌀ h10 DC: 5mm

Réf.: 201046 5
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
84 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h10 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

revêtement DLC
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 1
Diamètre des dents Dc 5 mm
Longueur de coupe Lc 25 mm
Longueur totale L 75 mm
Diamètre corps DS 5 mm
Angle d’hélice 26 degrés
Classe de tolérance h10
Nuance de coupe carbure monobloc
Longueur de col A 32 mm
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Av. arrosage min. moyennement adaptée
Profondeur de coupe max., rainures pleines 5 mm
Av. arrosage max. adaptée
Avance par dent - Rainurage fz 0,015 mm
Largeur de passe max. ae 1×D
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00500105
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 5 mm
Usinage à sec moyennement adaptée
Type d’attachement tenon
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 43 mm
type de queue HA
Air adaptée
lubrifiant oui
Référence fabricant VHM-Fräser
groupe d’usinage N (métaux non ferreux); O (divers)
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 1
Sens de l’hélice droite
Coin / Arête 1
Angle du chanfrein de bec 90 degrés
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Nombre de goujures 1
groupe d’applications d’outillage W
nuances de coupe, désignation du fabricant VHM DLC
Avance par dent en aluminium à copeaux courts
Interface interface 1
Longueur fonctionnelle 25 mm
Poids 17 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Procédé d’usinage dressage (FEC); lamage (fraisage en plongée) (FSE); rainurage (FNU)
Bague de couleur jaune
Type de produit fraise à dresser
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe min. 0,01 mm
Profondeur de coupe application rainures pleines

Identification et classification

Référence article 201046 5
EAN / GTIN 4045197964793
Réf. fabricant 201046 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu.
N
440
Alu (à copeaux courts)
N
400
Alu > 10% Si
N
360
PMMA Acrylique
N
180
PE-HD
N
150
PA 66
N
180
PEEK
N
140
PF 31
N
120
PVDF GF20
N
170
POM GF25
N
150
PA 66 GF30
N
140
PEEK GF30
N
120
PTFE CF25
N
150
Honeycomb Sandwich
N
280
Cu
N
150
CuZn
N
190
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Larges goujures pour une meilleure évacuation des copeaux.
Géométrie spéciale pour l'usinage de l'aluminium.
Avec revêtement DLC sp2 de la toute dernière génération.

Utilisation:

Spécialement adaptées au fraisage de l'aluminium, à la réalisation de gorges et au détourage.