PINCE COUPANTE FIL DUR ISOLEE 1000V 16CM

Réf.: 192A.16VE
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 192A.16VE
EAN / GTIN 3662424099618
Réf. fabricant 192A.16VE
Article hors catalogue L60130 9511

Description

Description:

  • À la fin du processus de fabrication, chaque pince est testée individuellement pendant 10 secondes à 10.000 V pour votre sécurité
  • Nouvelle conception de la tête pour une plus grande durabilité et une plus grande zone de coupe
  • Des lames conçues pour une coupe lisse de tous les types de fil: 192A.16VE: 2,0 mm 210 kg/mm²
  • Grand rapport de levier et axe décalé pour un effort minimal lors de la coupe
  • Durabilité: acier au carbone, avec tranchants trempés par induction
  • Poignées ergonomiques bi-matières, résistantes aux produits chimiques avec: - point de fixation prêt à être fixé (le point de fixation augmente la longueur nominale de 10 mm)
  • Finition laquée et protégée contre la corrosion

Caractéristique(s):

  • B [mm]: 24
  • C [mm]: 18
  • D max. [mm]: 2
  • E [mm]: 10
  • L [mm]: 160
  • CU max. Ø[mm²]: 0,7-4,0
  • [g]: 200