Cleste 1000V Tăietori laterali diagonali

Cod articol: 192A.16VE
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Cleşte de tăiere

Identificare și clasificare

Cod articol 192A.16VE
EAN / GTIN 3662424099618
Număr producător 192A.16VE
L-Număr L60130 9511
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • La finalul procesului de fabricație, fiecare pereche de clești este testată individual la 10.000 V timp de 10 secunde pentru siguranța dumneavoastră
  • Design nou al capului pentru o durabilitate mai mare și o gamă mai largă de tăiere
  • Borduri de tăiere concepute pentru tăierea lină a tuturor tipurilor de sârmă: Sârmă de pian, sârme moi, materiale moderne etc. - 192A.16VE: 2,0 mm 210 kg/mm²
  • Raport mare al pârghiei și axă decalată pentru tăiere cu forță minimă
  • Durabilitate: oțel carbon, cu muchii de tăiere călite prin inducție
  • Mânere bi-materiale ergonomice, rezistente la substanțe chimice, cu: - Arc de revenire de susținere.- Punct de fixare gata de montare (punctul de fixare extinde lungimea nominală cu 10 mm)
  • Finisaj vopsit, protejat împotriva coroziunii

Caracteristică:

  • B [mm]: 24
  • C [mm]: 18
  • D max. [mm]: 2
  • E [mm]: 10
  • L [mm]: 160
  • CU max. Ø[mm²]: 0,7-4,0
  • [g]: 200

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă