Fraises ébauche HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 18mm

Réf.: 192925 18
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
42 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement TiAlN
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 4
Diamètre des dents Dc 18 mm
Longueur de coupe Lc 63 mm
Longueur totale L 123 mm
Diamètre de queue DS 16 mm
Angle d’hélice 30 degré
Profondeur de coupe max. L2 16 mm; 63 mm
Largeur du chanfrein de bec 0,5 mm
Nuance de coupe HSS-E-PM
Longueur de col A 84 mm
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL01601005
Format d’image type B
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0160 mm
Usinage à sec adaptée
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 48 mm
Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité HSS-E-PM
Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité HSS-E-PM
Groupe d’applications d’outillage HR
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS-PM
Diamètre de positionnement libre D1 15,5 mm
longueur tête L3 63 mm
Longueur d’épaulement 74,75 mm
Type de fraise ISO H
Angle de coupe arrière 5 degré
Angle de coupe latéral 12 degré
Angle de plongée 45 degré
profondeur d’insertion, max. ap 63 mm
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 4
Sens de l’hélice droite
dynamique 97,9 mm
Nombre d’angles 2
Coin / Arête 1
Angles comme chanfrein
angle du chanfrein de bec 45 degré
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Interface interface 1
Classe de tolérance k12
Longueur utile L1 75 mm
Longueur fonctionnelle 99 mm
Poids 180 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Norme DIN 844
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage dressage (FEC)
Bague de couleur sans
type de produit fraise à dresser
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe min. 0,25 mm

Identification et classification

Référence article 192925 18
EAN / GTIN 4067263118848
Réf. fabricant 192925 18
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
138
Alu > 10% Si
N
110
Acier < 500 N/mm²
P
83
Acier < 750 N/mm²
P
64
Acier < 900 N/mm²
P
64
Acier < 1100 N/mm²
P
37
Acier < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
Fonte GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Profil ébauche à pas fin.
Coupe au centre pour le fraisage en plongée.
Pour rendement optimal.

Avantage(s):

Excellents résultats en fraisage à sec.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services