Etabli mobile avec 8 tiroirs

Réf.: 1814931
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Etabli mobile

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1814931
EAN / GTIN 4010886856543
Réf. fabricant 1814931
Article hors catalogue L60160 5036

Description

Description:

Tôle d'acier à revêtement époxyde résistant à la corrosion et aux rayures, bleu GEDORE
Dimensions : H 985 x L 1100 x P 550 mm
Plateau en multi couche de hêtre de 30 mm d'épaisseur, protection supplémentaire de la surface par un vernis à base d'huile de lin
Vaste espace de stockage avec tablette et porte
Avec panneau arrière, perforation carrée 10 x 38 mm, peut être abaissé, peut être étendu par 2 ressorts à pression de gaz
La sécurité par la protection des talons
Verrouillage centralisé avec serrure à cylindre
Tiroirs larges (L 480 x P 400 mm) Ã pleine extension, amovibles
Verrouillage de sécurité par tiroir, commande à une seule main
Capacité de charge par tiroir 40 kg, tiroir du bas pour charges lourdes 60 kg
Train de roulement haute performance GEDORE, capacité de charge totale 700 kg, en fonctionnement mobile 500 kg
La construction de l'essieu trapézoïdal GEDORE assure une marche souple, une bonne maniabilité et une stabilité directionnelle même sous charge maximale
Couleurs et versions spéciales sur demande

Caractéristique(s):

  • Dimensions (L x l x H): 990 mm x 620 mm x 1.100 mm
  • Nombre de roues: 4
  • Nombre de séparateurs longitudinaux: 3
  • Nombre de séparateurs transversaux: 2
  • Nombre de tiroirs: 8
  • Hauteur de travail: 985
  • Dimensions du plan de travail: 1100 x 550 x 30 mm
  • Épaisseur du plan de travail: 30 mm
  • Version: Établi à roulettes avec 8 tiroirs
  • Diamètre des roulettes fixes (2x): 200
  • Capacité de charge dynamique [kg]: 750 kg
  • Couleur: GEDORE bleu, RAL 5017
  • Largeur totale [mm]: 620 mm
  • Hauteur totale [mm]: 990 mm
  • Longueur totale [mm]: 1.100 mm
  • Diamètre des roulettes pivotantes avec frein (2x): 125
  • Matériau: Tôle d'acier
  • Surface: revêtu par poudre
  • Type de tiroir:
    • 7x type 1, H. = 67 mm
    • 1x type 3, H. = 207 mm
  • Capacité de charge statique [kg]: 1000 kg
  • Capacité de charge par tiroir [kg]: 40 kg
  • Capacité de charge du tiroir pour charges lourdes [kg]: 60 kg
  • 1000 V isolé: non
  • verrouillable: oui
  • Nombre d'armoires: oui
  • Nombre d'étagères: oui
  • Blocage de l'ouverture individuelle: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires