Diviseur longitudinal

Réf.: 5326490
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Revêtement galvanisation
Directive / Marquage aucun
Zone de protection ESD (EPA) non
Matériau tôles d’acier
Largeur 398 mm
Hauteur 60 mm
Pour Tiroirs
Sommaire pièce unique
Type de produit Cloison de séparation

Identification et classification

Référence article 5326490
EAN / GTIN 4010886532645
Réf. fabricant 5326490
Article hors catalogue L60160 934
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

En cinq longueurs pour différentes profondeurs de tiroirs
Tôle d’acier galvanisée

Caractéristique(s):

  • Convient pour les modèles: 1502(1-5), 1504 (1-6), 2004 (type 1)
  • Largeur totale [mm]: 60 mm
  • Hauteur totale [mm]: 10 mm
  • Longueur totale [mm]: 398 mm
  • Matériau: Tôle d'acier
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non