Polo uvex cut noir G

Réf.: 1726611
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
Série uvex cut
Couleur noir
Type de produit Polos
Taille internationale L
Type d’application Protection contre le froid
Ajustement propriété moulante
Sexe Homme

Identification et classification

Référence article 1726611
EAN / GTIN 4049358426274
Réf. fabricant 1726611
Article hors catalogue L01660 1153
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • uvex cut - protège quand le travail montre le bout de son nez

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Matériau: 55 % coton, 45 % polyester
  • 185 g/m²
  • col de polo
  • patte de boutonnage à trois boutons
  • Bande fonctionnelle très élastique au niveau du coude
  • Manches avec bord-côte tricoté d’un seul tenant, sans coutures gênantes

Caractéristiques de confort

  • Slim Fit
  • Matériau anti-coupures: extrêmement résistant à l’extérieur, agréablement rafraîchissant à l’intérieur
  • Convient au lavage industriel
  • OEKO-TEX® Standard 100

caractéristiques de protection

  • Manches en matériau résistant aux coupures, offrant un haut niveau de protection, associées à un corps en fibre technique respirante résistante à la chaleur
  • Conforme à la norme EN 388: 2003, classe de protection contre les coupures 5

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Vêtements de travail
  • Type de produit Sous-types: Vêtements de protection contre les coupures
  • Nom du produit: Polo
  • Type de produit: t-shirts
  • Type de produit Sous-types: Polo
  • Couleur (filtre): noir
  • Sexe: Homme
  • Ajustement: Coupe près du corps
  • Réf.: L