{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nuance de coupe | HSS-E | |
| Revêtement | sans revêtement | |
| Bague de couleur | sans | |
| Diamètre des dents 1er niveau min. DC | 38 mm | |
| Longueur totale L | 329 mm | |
| Longueur utile L1 | 204 mm | |
| Longueur de coupe LC | 81 mm | |
| Longueur de col A | 211,5 mm | |
| Nombre de lèvres | 10 | |
| Angle d’hélice max. | 7 degré | |
| Type d’outil d’alésage | pour trous débouchants | |
| Norme | DIN 208 B | |
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Lubrifiant | non | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | cône morse CM | |
| Codage du point de séparation | MKG00402085 | |
| Format d’image | avec rainure longitudinale et transversale | |
| Exécution barre | cote nominale sans dimension, sans arrosage | |
| Dimensions de barre, sans dimensions | 0040 | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Longueur queue LS | 124 mm | |
| Configurable | non | |
| Surépaisseur d’alésage | 0,5 mm | |
| Alésage à réaliser 1er étage, classe de tolérance ISO | H7 | |
| Longueur d’entrée | 1,1 mm | |
| Sens de l’hélice | Gauche | |
| Graduation | différence | |
| Ange d’attaque | 45 degré | |
| Type d’empreinte | alésoir machine | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HSS-E | |
| Interface | interface 1 | |
| Dimension supérieure du diamètre nominal | 0,012 mm | |
| Dimension inférieure du diamètre nominal | 0,021 mm | |
| Poids | 1 823,1 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | acier plein | |
| Type de produit | alésoirs cylindriques | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 164000 38 | |
| EAN / GTIN | 4045197092083 | |
| Réf. fabricant | 164000 38 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |