Alésoir machine H7, non revêtu, ⌀ nom. DC: 11mm

Réf.: 164000 11
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Position des interfaces côté machine
Type de barre cône morse CM
Codage du point de séparation MKG00102085
Format d’image avec tenon
Exécution barre cote nominale sans dimension, sans arrosage
Dimensions de barre, sans dimensions 0010
Type d’attachement tenon
Longueur de queue LS 65,5 mm
Dimension supérieure du diamètre nominal 0,015 mm
Dimension inférieure du diamètre nominal 0,008 mm
Diamètre des dents 1er niveau min. DC 11 mm
Configurable non
Surépaisseur d’alésage 0,2 mm
Alésage à réaliser 1er étage, classe de tolérance ISO H7
Longueur de coupe LC 41 mm
Longueur d’entrée 0,7 mm
Nombre de lèvres 6
Sens de l’hélice Gauche
Angle d’hélice max. 7 degré
Graduation différence
Ange d’attaque 45 degré
Type d’outil d’alésage pour trous débouchants
Type d’empreinte alésoir machine
Nuance de coupe HSS-E
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS-E
Revêtement sans revêtement
Interface interface 1
Longueur de col A 113 mm
Longueur utile L1 107 mm
Longueur totale L 175 mm
Poids 101 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Norme DIN 208 B
Procédé d’usinage elargissement (BAB)
Bague de couleur sans
Type de produit alésoirs cylindriques
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 164000 11
EAN / GTIN 4045197091871
Réf. fabricant 164000 11
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu.
N
20
Alu (à copeaux courts)
N
20
Acier < 500 N/mm²
P
15
Acier < 750 N/mm²
P
10
Acier < 900 N/mm²
P
7
Acier < 1100 N/mm²
P
5
Acier < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
Fonte GG(G)
K
5
Cu
N
13
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Nombre de dents paires avec pas différentiel. L’alésage devient absolument concentrique et exempt de marques de vibrations. Le listel rode l’alésage et guide l’alésoir. Queue conique.
Alésoirs rectifiés pour l’ajustement H7.

Utilisation:

Pour l’alésage de trous débouchants car les copeaux sont évacués dans le sens de l’avance. Conviennent également pour les trous borgnes en raison de l’entrée courte.

Remarque(s):

Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir 343000-343530.