Machineruimer H7 38 mm

Artikelnummer: 164000 38
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Tolerantie: H7
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 208 B
  • Spiraalhoek: 7-8
  • Inwendige koeling: nee

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 38 mm
Coating ongecoat
Tolerantie H7
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 208 B
Spiraalhoek 7-8 graden
Inwendige koeling nee
Schacht Morseconus
Toepassing bij boringtype bij doorlopend gat
Snijlengte Lc 81 mm
Afkoppellengte L1 204 mm
Totale lengte L 329 mm
Aantal snijkanten Z 10
Morseconus MK maat 4
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,3 mm/omw.
Overmaat op nominale ⌀ 0,3 mm - 0,5 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 164000 38
EAN/GTIN 4045197092083

Toepassingstabel

Alum.
N
20
Aluminium (kortspanend)
N
20
Staal < 500 N/mm²
P
15
Staal < 750 N/mm²
P
10
Staal < 900 N/mm²
P
7
Staal < 1100 N/mm²
P
5
Staal < 1400 N/mm²
P
4
RVS < 900 N/mm²
M
5
RVS > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
Cu
N
13
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Even aantal tanden met ongelijke afstand tussen de tanden. De boring wordt absoluut rond en kerfvrij. Door de rondslijpfase aan het cilindrische snijdeel wordt de boring gepolijst en de ruimer geleid. Opnameschacht conisch.
Ruimers nageslepen voor passing H7.

Toepassing:

Voor het ruimen van doorlopende boringen, aangezien de spanen in snijrichting worden afgevoerd. Door de korte aansnijding ook geschikt voor blinde gaten.

Tip:

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie nr. 343000-343530.
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
    Nominale ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen