Alésoir machine H7, non revêtu, ⌀ nom. DC: 25mm

Réf.: 164000 25
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
140 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe HSS-E
Revêtement sans revêtement
Bague de couleur sans
Diamètre des dents 1er niveau min. DC 25 mm
Longueur totale L 268 mm
Longueur utile L1 172 mm
Longueur de coupe LC 68 mm
Longueur de col A 174 mm
Nombre de lèvres 8
Angle d’hélice max. 8 degré
Type d’outil d’alésage pour trous débouchants
Norme DIN 208 B
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Av. arrosage max. adaptée
Référence fabricant Maschinen-Reibahle
Position des interfaces côté machine
Type de barre cône morse CM
Codage du point de séparation MKG00302085
Format d’image avec tenon
Exécution barre cote nominale sans dimension, sans arrosage
Dimensions de barre, sans dimensions 3
Type d’attachement tenon
Longueur queue LS 99 mm
Huile adaptée
Configurable non
Surépaisseur d’alésage 0,3 mm
Alésage à réaliser 1er étage, classe de tolérance ISO H7
Longueur d’entrée 0,9 mm
Sens de l’hélice Gauche
Graduation différence
Capacité de réglage réglage impossible
Ange d’attaque 45 degré
Type d’empreinte alésoir machine
Groupe d’usinage M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier)
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS-E
Interface interface 1
Classe de tolérance H7
Dimension supérieure du diamètre nominal 0,017 mm
Dimension inférieure du diamètre nominal 0,009 mm
Poids 716 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Lettre de forme numéro de norme B
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage Reiben (BRE)
Type de produit alésoirs cylindriques
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 164000 25
EAN / GTIN 4045197092007
Réf. fabricant 164000 25
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu.
N
20
Alu (à copeaux courts)
N
20
Acier < 500 N/mm²
P
15
Acier < 750 N/mm²
P
10
Acier < 900 N/mm²
P
7
Acier < 1100 N/mm²
P
5
Acier < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
Fonte GG(G)
K
5
Cu
N
13
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Nombre de dents paires avec pas différentiel. L’alésage devient absolument concentrique et exempt de marques de vibrations. Le listel rode l’alésage et guide l’alésoir. Queue conique.
Alésoirs rectifiés pour l’ajustement H7.

Utilisation:

Pour l’alésage de trous débouchants car les copeaux sont évacués dans le sens de l’avance. Conviennent également pour les trous borgnes en raison de l’entrée courte.

Remarque(s):

Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir 343000-343530.