Extracteur interne 8-15 mm

Réf.: 1638564
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Extracteurs intérieurs

Identification et classification

Référence article 1638564
EAN / GTIN 4036976112481
Réf. fabricant 1638564
Article hors catalogue L60160 1275
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Ouverture de clé multiple (11 + 13 mm)
Largeur de clé multiple (11 13 mm)

Caractéristique(s):

  • Filetage de raccordement: M10
  • Largeur de clé hexagonale d'actionnement: 11 + 13 mm
  • Plage d'écartement (min./max.): 8,0-15,0
  • 1000 V isolé: non
  • Données 3D disponibles: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non