Extractor interno 8 - 15 mm

Número de artículo: 1638564
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Extractor interior

Identificación y clasificación

Número de artículo 1638564
EAN / GTIN 4036976112481
Número del fabricante 1638564
Número L L60160 1275
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Ancho de llave múltiple (11 / 13 mm)
Ancho de llave múltiple (11 13 mm)

Característica:

  • Rosca de conexión: M10
  • Anchura entre planos [mm: 11 + 13 mm
  • Alcance (mín./máx.): 8,0-15,0
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Datos 3D disponibles: no
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no