{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | alésoirs cylindriques | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Diamètre des dents 1er niveau min. DC | 17 mm | |
| Diamètre des dents 1er niveau max. DC | 17,17 mm | |
| Longueur totale L | 175 mm | |
| Longueur de coupe LC | 67 mm | |
| Tige carrée □ | 12,5 mm | |
| Longueur de col A | 105 mm | |
| Type d’outil d’alésage | pour trous débouchants | |
| Angle d’hélice max. | 8 degré | |
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | Handreibahle nachstellbar | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | carré | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 12,5 mm | |
| Usinage à sec | moyennement adaptée | |
| Huile | adaptée | |
| Configurable | oui | |
| Sens de l’hélice | Gauche | |
| Capacité de réglage | réglage radial | |
| Type d’empreinte | Alésoirs à main | |
| Nuance de coupe | HSS | |
| Groupe d’usinage | N (métaux non ferreux); P (acier) | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur utile L1 | 103 mm | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | acier plein | |
| Norme | DIN 859 | |
| Supports de données | sans support de données | |
| Procédé d’usinage | Reiben (BRE) | |
| Bague de couleur | sans |
| Référence article | 160500 17 | |
| EAN / GTIN | 4045197250728 | |
| Réf. fabricant | 160500 17 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |