Pelacables universal 125 mm

Número de artículo: 16 85 125 SB
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cuchillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 16 85 125 SB
EAN / GTIN 4003773060444
Número del fabricante 16 85 125 SB
Número L L70010 772

Descripción

Descripción:

  • apto para pelar todos los cables redondos y de estancias húmedas habituales de Ø 8,0 a 13,0 mm (por ejemplo, cable NYM de 3 x 1,5 mm² a 5 x 2,5 mm²)
  • también para cajas de derivación o distribución
  • herramienta de extracción de doble carcasa con bisagra
  • Con muelle de apertura y trinquete
  • Clip de fijación para un almacenamiento seguro
  • adicionalmente con cortador longitudinal
  • cuchillo interno que se puede empujar hacia fuera
  • Dispositivo de desaislado para secciones de 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²
  • con guía de cable integrada para corte longitudinal. Los aislamientos sólidos (por ejemplo, sin halógenos) pueden desmontarse más fácilmente de esta forma

Característica:

  • Valores de desaislado para hilos individuales: 0,2mm² / 0,3mm² / 0,8mm² / 1,5mm² / 2,5mm² / 4,0mm²
  • Valores de desaislado milímetro cuadrado: 0,2 - 4mm²
  • Valores de desaislado (diámetro): Ø 8 - 13mm
  • Tipo de cable: cable redondo, por ejemplo: de 3 x 1,5 mm² a 5 x 2,5 mm²
  • Cable redondo, por ejemplo: de 3 x 1,5 mm² a 5 x 2,5 mm²