Fraise à chanfreiner de précision 90°, non revêtu, ⌀ ext. Dc: 19mm

Réf.: 150152 19
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
173 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. Dc (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Lubrifiant oui
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL01001005
Format d’image surface de serrage droite
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0100 mm
Classe de tolérance de barre h9
Diamètre de queue 10 mm
Longueur de queue 46,2 mm
Diamètre de barre, classe de tolérance ISO 10 mm
Type de queue HE
Diamètre des dents, min. 3,5 mm
Diamètre des dents, max. 19 mm
Configurable non
Tolérance diamètre des dents tolérance fabricant
Pour diamètre d’alésage 4 mm
Longueur des goujures 12,8 mm
Longueur de cône 7,75 mm
Nombre de lèvres 3
Sens de l’hélice caractère neutre, droit
Angle d’hélice, min. 0 degré
Angle, 1er étage 90 degré
Pilote sans pilote
Désignation du produit (type) N
Nuance de coupe HSS
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS
Revêtement sans revêtement
Interface interface 1
Longueur de col 23 mm
Longueur utile 23 mm
Longueur totale 63 mm
Longueur fonctionnelle 23 mm
Poids 41 g
Sens de la coupe coupe à droite
Norme DIN 335 C
Procédé d’usinage surfaçage
Bague de couleur sans
Type de produit fraise à chanfreiner
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 150152 19
EAN / GTIN 4045197717023
Réf. fabricant 150152 19
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
70
Alu (à copeaux courts)
N
33
Acier < 500 N/mm²
P
28
Acier < 750 N/mm²
P
27
Acier < 900 N/mm²
P
27
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Toutes les fraises ont 3 dents, à dépouille radiale.
Les goujures sont rectifiées dans la masse.
Fraise à chanfreiner de précision, fabriquée selon des tolérances plus strictes que celles prescrites par la norme DIN335-C.
Queue avec 3 plats de serrage pour une utilisation sur des mandrins à 3 mors.

Utilisation:

Fraises à chanfreiner de précision pour la réalisation de chanfreinages sans facettes.