{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | HSS | |
| Norma | DIN 335 C | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Diámetro del filo, máx. Dc max. | 19 mm | |
| Ángulo, 1.er escalón | 90 grados | |
| Para diámetro de perforación d | 4 mm | |
| Longitud total L | 63 mm | |
| Diámetro del mango DS | 10 mm | |
| Cantidad de cortes Z | 3 | |
| Refrigeración interior | no | |
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL01001005 | |
| Longitud vástago LS | 46,2 mm | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | Präzisions-Kegelsenker | |
| Diámetro del filo, mín. Dc min. | 3,5 mm | |
| Configurable | no | |
| Tolerancia diámetro del filo | tolerancia del fabricante | |
| Longitud de ranura de viruta Lc | 12,8 mm | |
| Longitud del cono | 7,75 mm | |
| Sentido de torcimiento | Neutral, recto/a | |
| Ángulo de espiral, mín. | 0 grados | |
| Espigas de guía | Sin pasador de guía | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HSS | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud de alcance A | 23 mm | |
| Longitud útil L1 | 23 mm | |
| Longitud funcional | 23 mm | |
| Peso | 41 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Avellanado de perfiles (SPR) | |
| Anillo de color | Sin | |
| Tipo de producto | Avellanador cónico | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 150152 19 | |
| EAN / GTIN | 4045197717023 | |
| Número del fabricante | 150152 19 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |