{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff | HSS | |
| Norm | DIN 335 C | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Schneidendurchmesser, max. Dc max. | 19 mm | |
| Winkel, 1. Stufe | 90 Grad | |
| für Bohrungsdurchmesser d | 3,5 mm | |
| Länge gesamt L | 63 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 10 mm | |
| Anzahl Schneiden Z | 3 | |
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Vorschub f | 0,14 mm/U | |
| nass max. | geeignet | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL01001005 | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 10 mm | |
| trocken Bearbeitung | bedingt geeignet | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h9 | |
| Länge Schaft LS | 46,2 mm | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Schneidendurchmesser, min. Dc min. | 3,5 mm | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Herstellertoleranz | |
| Spannutenlänge Lc | 12,8 mm | |
| Kegellänge | 7,75 mm | |
| Drallrichtung | neutral, gerade | |
| Spiralwinkel, min. | 0 Grad | |
| Führungszapfen | ohne Führungszapfen | |
| Zerspanungsgruppe | N (NE-Metalle); P (Stahl) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HSS | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Nutzlänge L1 | 23 mm | |
| Funktionslänge | 23 mm | |
| Gewicht | 41 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Stahl | |
| Bearbeitungsverfahren | Profilsenken (SPR) | |
| Farbring | ohne | |
| Produktart | Kegelsenker | |
| Vorschub in | Stahl < 500 N/mm2 | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 150152 19 | |
| EAN / GTIN | 4045197717023 | |
| Herstellernummer | 150152 19 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |