Tourne-à-gauche, réglable, Type: 0

Réf.: 148410 0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 714 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: DIN 1814

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 1814
□ capacité 2 mm - 5 mm
Pour tarauds main DIN 352 M1 − M8
Pour ⌀ alésoirs main DIN 206 2,5 mm - 6,5 mm
Longueur totale 125 mm
Type de produit Tourne-à-gauche

Identification et classification

Référence article 148410 0
EAN / GTIN 4062406208165
Réf. fabricant 148410 0
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec mors de serrage trempés et poignées en acier. Possibilité de démonter une poignée pour permettre une utilisation dans des endroits confinés.
Pour utilisation normale: corps en zinc moulé.