TAURUS 3, outil de rivetage pneumatique-hydraulique axial, 1 pièce

Réf.: 1457893
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Raccord pneumatique 1/4 pouce
Taille de tuyau recommandée (diamètre intérieur) 6 mm
Pression de service maximale 7 bar
Niveau sonore 79 dB
Série TAURUS
Référence fabricant TAURUS 3 Axial; TAURUS 3 Axial eco
Alimentation électrique fonctionnement à l’air comprimé
Couleur bleu; noir
Pour largeur de rivet aveugle max., alu 8 mm
Pour largeur de rivet aveugle max., tous les matériaux 6,4 mm
Force de traction max. 18 000 N
Type de produit riveteuse
Pour matériau de rivet aveugle tous les matériaux; alu
Force de traction réglable non
Diamètre de clou max. 4,5 mm
Poids total 4,44 kg

Identification et classification

Référence article 1457893
EAN / GTIN 4007081902281
Réf. fabricant 1457893
Fabricant/personne responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Description:

TAURUS 1-4 Axial

La série TAURUS 1-4 en version axiale – pour les applications spéciales

Applications
  • La structure spéciale du TAURUS Axial permet de l’intégrer dans des installations de production et offre en même temps
    une grande flexibilité et ergonomie pour le travail manuel dans des applications
    qui présentent une accessibilité limitée et nécessitent donc un rivetage par le haut.
  • Afin de garantir que les pièces à riveter soient parfaitement alignées et que la tête de rivet soit bien en appui,
    le TAURUS Axial peut être livré en plus avec un déclencheur de pression.
  • Une aspiration externe est recommandée pour tous les appareils Axial, à l’exception de l’Axial eco.
  • Une alimentation en air supplémentaire est nécessaire pour assurer une aspiration sûre de la tige de rivetage.
  • Selon l’application, celle-ci est obtenue de manière pratique par le biais de l’équilibreur avec vanne ou de la vanne temporisée.
Capacité
  • Utilisation de rivets aveugles jusqu’à 6,4 mm de diamètre pour tous les matériaux et jusqu’à 8 mm de diamètre pour l’aluminium (diamètre de mandrin max. 4,5 mm)
  • Puissance et caractéristiques techniques identiques à celles des appareils individuels de la série TAURUS 1-4
Caractéristiques techniques
  • Pression de service: 5 à 7 bar
  • Raccord: Ø 6 mm (1/4″)
  • Émission de bruit: max. 79 dB
  • Vibrations: < 2,9 m/s²
Poids:
  • TAURUS 1 Axial 2,4 kg
  • TAURUS 2 Axial 2,7 kg
  • TAURUS 3 Axial 3,0 kg
  • TAURUS 4 Axial 3,1 kg
Avantages en bref
  • Idéal pour une installation sur des tables de montage, des dispositifs ou des postes de travail semi-automatisés
  • Très pratique pour la pose de rivets aveugles à des endroits qui nécessitent un processus de rivetage vertical
  • Peut être équipé de presque tous les accessoires de la série TAURUS:
    par ex. unités d’extension, compteur de rivets aveugles, déclencheur de pression et télécommande
  • poignée de commande dans l’axe de rivetage permettant un travail ergonomique, en particulier dans les applications verticales
  • Alternative économique au TAUREX Axial ou au TAUREX Axial compact
  • Peut être suspendu à un équilibreur

Caractéristique(s):

  • Poids: 4,44 kg
  • max. Pression de service (impériale): 7 bar
  • Force de traction: 18000 N
  • Longueur: 430 mm
  • Hauteur: 135 mm

Produits adaptés

De la même série "TAURUS" Afficher tout