{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Conexión aire comprimido | 1/4 pul | |
| Tamaño de tubo flexible recomendado (diámetro interior) | 6 mm | |
| Presión de trabajo máxima | 7 bar | |
| Nivel sonoro de funcionamiento | 79 dB | |
| Denominación del fabricante | TAURUS 3 Axial; TAURUS 3 Axial eco | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con aire comprimido | |
| Color | azul; negro | |
| Para anchura de remache ciego máx., Aluminio | 8 mm | |
| Para anchura de remache ciego máx., Todos los materiales | 6,4 mm | |
| Fuerza de remachado máx. | 18.000 N | |
| Tipo de producto | Remachadora | |
| Para material de remaches ciegos | Todos los materiales; Aluminio | |
| Fuerza de remachado ajustable | no | |
| Diámetro de mandril máx. | 4,5 mm | |
| Peso total | 4,44 kg |
| Número de artículo | 1457893 | |
| EAN / GTIN | 4007081902281 | |
| Número del fabricante | 1457893 | |
| Fabricante/responsable | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |