• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Poignée de rechange

Réf.: 1431102
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Manche

Identification et classification

Référence article 1431102
EAN / GTIN 4010883100250
Réf. fabricant 1431102
Article hors catalogue L60160 6202
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Manche de rechange Hickory 290 mm

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [mm]: 290 mm
  • Matériau du manche: Hickory
  • 1000 V isolé: non
  • certifié VDE: non