Mango de recambio

Número de artículo: 1431102
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 1431102
EAN / GTIN 4010883100250
Número del fabricante 1431102
Número L L60160 6202
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Mango de repuesto de nogal americano 290 mm

Característica:

  • Longitud total [mm]: 290 mm
  • Material del mango: Hickory
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Certificado VDE: no