• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise à fileter à trois profils en carbure monobloc GARANT Master TM 3×D, AlTiN, M: M6

Réf.: 139630 M6
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 0,01 € /pcs.
  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant GARANT Master TM VHM-Dreiprofil-Gewindefräser
Diamètre de queue DS 6 mm
Longueur totale L 58 mm
Longueur de col A 22 mm
Longueur queue LS 36,9 mm
Arrosage interne oui
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00600115
Format d’image Standard
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0060 mm
Diamètre de barre, dimension supérieure 0,012 mm
Diamètre de barre, dimension inférieure -0,012 mm
Type de queue HA
Lubrifiant oui
Série Master TM
Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité HC-P20
Nuances de coupe, désignation du fabricant K44UF
Revêtement AlTiN
Interface interface 1
Longueur fonctionnelle 58 mm
Poids 17 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Procédé d’usinage fraisage par vissage (fraisage de filets) (FSC)
Bague de couleur vert

Identification et classification

Référence article 139630 M6
EAN / GTIN 4067263140061
Réf. fabricant 139630 M6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
200
Alu (à copeaux courts)
N
190
Alu > 10% Si
N
160
Acier < 500 N/mm²
P
125
Acier < 750 N/mm²
P
115
Acier < 900 N/mm²
P
110
Acier < 1100 N/mm²
P
80
Acier < 1400 N/mm²
P
70
Acier < 55 HRC
H
45
Acier < 60 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
45
CuZn
N
175
PRFV
N
100
PRFC
N
100
Graphite
N
150
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraise à fileter en carbure monobloc avec pas de denture différentiel et plus grand nombre d’arêtes. Le pas de denture différentiel permet d’assurer un fonctionnement très silencieux et une longue durée de vie de l’outil. Nouvelle géométrie universelle et revêtement hautes performances pour une utilisation dans un large éventail de matériaux.
  • Vibrations nettement réduites grâce au pas de denture différentiel.
  • Arêtes de coupe plus nombreuses.
  • Revêtement HiPIMS à base d’AlTiN de dernière génération.
  • Profil de filet rectifié pour éviter les déformations de profil.
Rainures d’arrosage axiales sur la queue.

Avantage(s):

Dérive radiale nettement inférieure à celle des fraises à fileter à plusieurs dents.

Remarque(s):

Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec 139630 + 129100 HB.
Type HE: commander avec 139630 + 129100 HE.