{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | GARANT Master TM VHM-Dreiprofil-Gewindefräser | |
| Diamètre de queue DS | 10 mm | |
| Longueur totale L | 82 mm | |
| Longueur de col A | 42 mm | |
| Longueur queue LS | 42,7 mm | |
| Arrosage interne | oui | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL01000115 | |
| Format d’image | Standard | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 0100 mm | |
| Diamètre de barre, dimension supérieure | 0,015 mm | |
| Diamètre de barre, dimension inférieure | -0,015 mm | |
| Type de queue | HA | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | Master TM | |
| Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité | HC-P20 | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | K44UF | |
| Revêtement | AlTiN | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur fonctionnelle | 82 mm | |
| Poids | 71 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Procédé d’usinage | fraisage par vissage (fraisage de filets) (FSC) | |
| Bague de couleur | vert |
| Référence article | 139630 M12 | |
| EAN / GTIN | 4067263140092 | |
| Réf. fabricant | 139630 M12 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |