• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK závitová fréza GARANT Master TM se třemi profily 3×D, AlTiN, M: M6

Artiklové číslo: 139630 M6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce GARANT Master TM VHM-Dreiprofil-Gewindefräser 3×D, AlTiN, M: M6
Průměr hřídele DS 6 mm
Celková délka L 58 mm
Nepodepřená délka A 18,5 mm
Délka stopky LS 36,9 mm
Řezný materiál TK
Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální drážka na stopce
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální drážka na stopce
Posuv na zub fz 0,04 mm; 0,05 mm
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00600115
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 6 mm
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Provedení stopky HA
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master TM
Průměr břitu Dc 4,7 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 3 mm
Druh závitu M
Stoupání závitu 1 mm
Jmenovitý průměr závitu 6 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 6
Směr šroubovice pravý
Úhel šroubovice 10 stupně
Stoupání šroubovice 83,739 mm
Dělení břitů Nestejné
Použití typu otvoru Při slepém a průchozím otvoru
Vrcholový úhel 60 stupně
Počet upínacích drážek 6
Vnitřní / vnější použití Vnitřní
Posuv na zub v ocel < 1400 N/mm2; CFK
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); O (jiné); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce K44UF
Povlak AlTiN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 18 mm
Funkční délka 58 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Frézování šroubů (frézování závitů) (FSC)
Barevný kroužek zelená
Druh produktu závitové frézy
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 139630 M6
EAN / GTIN 4067263140061
Číslo výrobce 139630 M6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
200
Hliník (krátké třísky)
N
190
Al > 10% Si
N
160
Ocel < 500 N/mm²
P
125
Ocel < 750 N/mm²
P
115
Ocel < 900 N/mm
P
110
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
Ocel < 1400 N/mm
P
70
Ocel < 55 HRC
H
45
Ocel < 60 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
45
CuZn
N
175
GFK
N
100
CFK
N
100
Grafit
N
150
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

TK závitová fréza s nerovnoměrným rozložením a zvýšeným počtem břitů. Díky nerovnoměrnému rozložení břitů je dosaženo velmi klidného chodu a dlouhé životnosti nástroje. Nově navržená univerzální geometrie a vysoce výkonný povlak pro použití v rozsáhlém spektru materiálů.
  • Výrazně nižší vibrace díky nerovnoměrnému rozložení břitů.
  • Zvýšený počet břitů.
  • Povlak HIPIMS na bázi AlTiN nejnovější generace.
  • Korigovaný profil závitu k zabránění deformací profilu.
Axiální chladicí drážky na stopce.

Výhoda:

Výrazně nižší radiální odtlačení než u závitových fréz s více zuby.

Poznámka:

Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Typ HB: Objednávejte spolu s č. 139630 + 129100 HB.
Typ HE: Objednávejte spolu s č. 139630 + 129100 HE.