GARANT Master TM kolmiprofiilinen TKM-kierrejyrsin 3×D, AlTiN, M: M12

Tuote nro.: 139630 M12
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

  • 0,01 € /kpl
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

M Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Kierretyyppi: M; M-LH; EG-M; EG-M-LH
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: TKM
  • Kierrenormi: DIN 13
  • Varsi: DIN 6535 HA, h6

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M12
Pinnoitus AlTiN
Kierretyyppi M; M-LH; EG-M; EG-M-LH
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine TKM
Kierrenormi DIN 13
Varsi DIN 6535 HA, h6
Kierteennousu 1,75 mm
Nimellis-⌀ DC 9,8 mm
Terän pituus Lc 5,25 mm
Varren pituus Ls 42,7 mm
Ulkonema L1 36,9 mm
Kokonaispituus L 82 mm
varren ⌀ Ds 10 mm
Sisäjäähdytys kyllä
HammaslukuZ 6
Käyttö poraustavalla enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä
Terien jako epätasainen
Syöttö fz teräksessä < 1400 N/mm2 0,08 mm
Syöttö fz CFK 0,1 mm
Kierreprofiili Täysprofiili
Varren toleranssi h6
Lastu-urien määrä 6
Värirengas vihreä
Sis-/ulkokäyttö Sisäkierre
Kierteen syvyys 36 mm
Sarja Master TM
Tuotetyyppi Kierrejyrsin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 139630 M12
EAN / GTIN 4067263140092
Valmistajan numero 139630 M12
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
200
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
190
Alu > 10% Si
N
160
Teräs < 500 N/mm²
P
125
Teräs < 750 N/mm²
P
115
Teräs < 900 N/mm²
P
110
Teräs < 1100 N/mm²
P
80
Teräs < 1400 N/mm²
P
70
Teräs < 55 HRC
H
45
Teräs < 60 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
45
CuZn
N
175
GFK
N
100
CFK
N
100
grafiitti
N
150
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

TKM-kierrejyrsin, epätasainen teräjaotus ja korkeampi terien lukumäärä. Epätasaisen teräjaotuksen avulla saavutetaan tasainen käynti ja työkalun pitkä käyttöikä. Uusi yleisgeometria ja suorituskykyinen pinnoite mahdollistavat käytettävyyden laajalla materiaalivalikoimalla.
  • Huomattavasti vähemmän tärinää epätasaisen teräjaotuksen ansiosta.
  • Enemmän teriä.
  • Uusimman sukupolven AlTiN-pohjainen HIPIMS-pinnoite.
  • Korjattu kierreprofiili profiilin vääristymien välttämiseksi.
Varressa aksiaaliset jäähdytysurat.

Etu:

Selvästi alhaisempi radiaalinen vääntymä kuin monihampaisissa kierrejyrsimissä.

Ohje:

Mallien HB, HE ja HA hinta on sama.
Muoto HB: tilaa numerolla 139630 + 129100 HB.
Muoto HE: tilaa numerolla 139630 + 129100 HE.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master TM" Näytä kaikki