Support pour rouleau de papier

Réf.: 1396/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Support pour rouleau essuie-tout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1396/3
EAN / GTIN 4017976387925
Réf. fabricant 1396/3
Article hors catalogue L90070 383

Description

Exécution:

accessoires

Description:

Kit de support porte rouleau de papier pour chariots multifonctions de largeur 800 mm. Revêtement époxy Bleu RAL 5007. Montage aisé au moyen d’attaches à fixer aux tubes. Prévu pour des rouleaux de diamètre jusqu‘à 210 mm et largeur 210 mm. La traverse crantée facilite l’arrachage de bouts de papier. Les perforations sur les côtés permettent l’ajout de supports de bouteilles de gel désinfectant 1393 et 1391. Rouleau de papier et bouteilles non inclus dans la livraison. Pour modèle 2403, 2403B, 2403W, 2423, 2443, 2433, 2503, 2503B, 2563, 8103, 8203, 8303, 8243, 8343, 8123, 8223, 8323, 8463

Caractéristique(s):

Largeur totale (mm): 800
Profondeur totale (mm): 240
Hauteur totale (mm): 138
Couleur: bleu
Remarques: pour chariots multifonctions de largeur 800 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires