Taraud machine à refouler en carbure monobloc GARANT Master Form Steel avec goujures de lubrification Carbure monobloc, AI radial, type E, TiAlN, M: M12

Réf.: 139249 M12
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe carbure monobloc
Arrosage interne oui
Diamètre nominal filetage métrique D 12 mm
Pas de filetage 1,75 mm
Valeur indicative du diamètre d’avant-trou 11,2 mm
Longueur totale L 110 mm
Diamètre de queue DS 9 mm
Ouverture de clé carrée □ 7 mm
Angle de flanc 60 degré
Entrée E
Utilisation du type d’alésage Trou débouchant; Trou borgne
Nombre de goujures 6
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, radiale
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Type de queue HA
Lubrifiant oui
Série Master Form
Type de filetage filetage métrique à pas gros ISO
Filetage D M12x1,75
Classe de tolérance de filetage ISO 2X 6HX
Ange d’attaque 8 degré
Nombre de lèvres 6
Exécution partie coupante avec rainure de lubrification et d’évacuation
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 36 mm
Jusqu’à la profondeur (diamètre x) 3; 3
Diamètre d’avant-trou 11,2 mm
Groupe d’usinage P (acier)
Revêtement TiAlN
Interface interface 1
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme DIN 2174
Procédé d’usinage filetage intérieur (EGI)
Bague de couleur sans
Type de produit Tarauds à refouler

Identification et classification

Référence article 139249 M12
EAN / GTIN 4069515055499
Réf. fabricant 139249 M12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
50
Alu (à copeaux courts)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Acier < 500 N/mm²
P
50
Acier < 750 N/mm²
P
45
Acier < 900 N/mm²
P
40
Acier < 1100 N/mm²
P
25
Acier < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
CuZn
N
50
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Tarauds à refouler hautes performances de la toute dernière génération, spécialement conçus pour une utilisation dans les aciers.
  • Géométrie polygonale optimisée pour un couple réduit.
  • Revêtement multicouche HIPIMS pour une résistance à l’usure élevée.
  • Substrat de carbure monobloc avec teneur accrue en Co pour une bonne ténacité et une sécurité de processus maximale.

Avec arrosage interne latéral à partir des goujures, convient pour les trous borgnes et débouchants.
Type E (1,5-2 filets). Pour filetages en limite de fond d’alésage.

Remarque(s):

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).