• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article alternatif :

Taraud machine, non revêtu, NPT: 1/4-18

Réf.: 138090 1/4-18
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

NPT Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type de filetage: NPT
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: Norme usine
  • Norme de filetage: ANSI B 1.20.1

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage 1/4-18 NPT
Revêtement non revêtu
Type de filetage NPT
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E
Norme Norme usine
Norme de filetage ANSI B 1.20.1
Entrée C
Rapport conique 1:16
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage Trou borgne; Trou débouchant
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 1,411 mm
Filets au pouce 18
Longueur totale L 100 mm
⌀ queue Ds 11 mm
Carré corps □ 9 mm
⌀ perçage A 11,1 mm
⌀ perçage B 10,75 mm
⌀ étalon Dmax + 0,05 11,36 mm
Profondeur min. avant-trou 17,5 mm
Filetage ⌀ 13,616 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Nombre de goujures 5
Bague de couleur Sans
Nombre de dents Z 5
Profondeur de filetage 25,84 mm
Type de produit Taraud

Identification et classification

Référence article 138090 1/4-18
EAN / GTIN 4045197585523
Réf. fabricant 138090 1/4-18
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
13
Acier < 500 N/mm²
P
13
Acier < 750 N/mm²
P
10
Fonte GG(G)
K
9
CuZn
N
13
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Exécution robuste, goujures droites.

Utilisation:

Pour filetage gaz conique (NPT), suivant ANSI B1.20.1, pour filetages avec produit d’étanchéité. Respecter la profondeur d’avant-trou minimale prescrite (voir tableau).

Recommandation(s):

⌀ perçage A:
Effectuer un pré-perçage cylindrique sans utiliser d'alésoir.
⌀ perçage B:

Effectuer un pré-perçage cylindrique, puis utiliser un alésoir conique 1:16 (voir 162650). Ensuite, il est possible de contrôler le ⌀ de l'alésage conique côté plan à l'aide de l'étalon Dmax (voir tableau). La préparation de l'avant-trou suivant la variante B offre une sécurité d'usinage maximale pour le taraudage.