Taraud machine GARANT Master Tap Alu extra longue, DLC, M: M8

Réf.: 134265 M8
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
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de filetage filetage métrique à pas gros ISO
Nuance de coupe HSS-E-PM
Revêtement DLC
Filetage D M8x1,25
Pas de filetage 1,25 mm
Diamètre d’avant-trou 6,8 mm
Diamètre nominal filetage métrique D 8 mm
Longueur totale L 180 mm
Diamètre de queue DS 8 mm
Ouverture de clé carrée □ 6,2 mm
Classe de tolérance de filetage ISO 2X 6HX
Entrée E
Utilisation du type d’alésage Trou borgne
Angle d’hélice 45 degré
Norme Werksnorm
Arrosage interne non
Lubrifiant oui
Série Master Tap
Référence fabricant GARANT Master Tap Alu Maschinen-Gewindebohrer extra lang
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Longueur queue LS 132 mm
Diamètre d’entrée 6,75 mm
Longueur partie taraudage Lc 10,2 mm
Longueur d’entrée 1,875 mm
Ange d’attaque 20,07 degré
Nombre de lèvres 3
Sens de l’hélice droite
Type d’outil de filetage taraud machine pour l’usinage dynamique
Jusqu’à la profondeur (diamètre x) 3
Nombre de goujures 3
Angle de flanc 60 degré
Groupe d’usinage N (métaux non ferreux)
Interface interface 1
Longueur de col A 180 mm
Longueur utile L1 24 mm
Poids 58 g
Sens de la coupe coupe à droite
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage filetage intérieur (EGI)
Bague de couleur jaune
Type de produit Tarauds

Identification et classification

Référence article 134265 M8
EAN / GTIN 4067263830481
Réf. fabricant 134265 M8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu.
N
35
Alu (à copeaux courts)
N
32
Alu > 10% Si
N
20
PMMA Acrylique
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Taraud hautes performances, spécialement conçu pour les alliages d’aluminium et non ferreux. Le pas d’hélice dynamique des goujures garantit une évacuation des copeaux et une sécurité de processus optimales.
  • Nuance de coupe HSS-E-PM pour une stabilité élevée des arêtes de coupe.
  • Revêtement DLC ultra-lisse pour une meilleure résistance à l’usure et la prévention des soudures froides.
  • Pas d’hélice dynamique des goujures.
  • Entrée courte type E.

Avec queue extra longue.