Taraud machine GARANT Master Tap Alu extra longue, DLC, M: M16

Réf.: 134265 M16
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
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de filetage filetage métrique à pas gros ISO
Nuance de coupe HSS-E-PM
Revêtement DLC
Filetage D M16x2
Pas de filetage 2 mm
Diamètre d’avant-trou 14 mm
Diamètre nominal filetage métrique D 16 mm
Longueur totale L 200 mm
Diamètre de queue DS 12 mm
Ouverture de clé carrée □ 9 mm
Classe de tolérance de filetage ISO 2X 6HX
Entrée E
Utilisation du type d’alésage Trou borgne
Angle d’hélice 45 degré
Norme Werksnorm
Arrosage interne non
Lubrifiant oui
Série Master Tap
Référence fabricant GARANT Master Tap Alu Maschinen-Gewindebohrer extra lang
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Longueur queue LS 120 mm
Diamètre d’entrée 14 mm
Longueur partie taraudage Lc 16,2 mm
Longueur d’entrée 3 mm
Ange d’attaque 20,14 degré
Nombre de lèvres 3
Sens de l’hélice droite
Type d’outil de filetage taraud machine pour l’usinage dynamique
Jusqu’à la profondeur (diamètre x) 3
Nombre de goujures 3
Angle de flanc 60 degré
Groupe d’usinage N (métaux non ferreux)
Interface interface 1
Longueur de col A 200 mm
Longueur utile L1 48 mm
Poids 182 g
Sens de la coupe coupe à droite
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage filetage intérieur (EGI)
Bague de couleur jaune
Type de produit Tarauds

Identification et classification

Référence article 134265 M16
EAN / GTIN 4067263830511
Réf. fabricant 134265 M16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu.
N
35
Alu (à copeaux courts)
N
32
Alu > 10% Si
N
20
PMMA Acrylique
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Taraud hautes performances, spécialement conçu pour les alliages d’aluminium et non ferreux. Le pas d’hélice dynamique des goujures garantit une évacuation des copeaux et une sécurité de processus optimales.
  • Nuance de coupe HSS-E-PM pour une stabilité élevée des arêtes de coupe.
  • Revêtement DLC ultra-lisse pour une meilleure résistance à l’usure et la prévention des soudures froides.
  • Pas d’hélice dynamique des goujures.
  • Entrée courte type E.

Avec queue extra longue.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Tap" Afficher tout