Taraud machine pour fonte, nitruré, M: M5

Réf.: 132500 M5
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
140 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de filetage M
Nuance de coupe HSS-E
Filetage D M5
Pas de filetage 0,8 mm
Diamètre d’avant-trou 4,2 mm
Diamètre nominal filetage métrique D 5 mm
Longueur totale L 70 mm
Diamètre de queue DS 6 mm
Ouverture de clé carrée □ 4,9 mm
Classe de tolérance de filetage ISO 2X 6HX
Entrée C
Utilisation du type d’alésage Trou débouchant; Trou borgne
Angle d’hélice 0 degrés
Norme DIN 371
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Av. arrosage max. adaptée
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00602105
Format d’image queue lisse avec carré
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 6 mm
Usinage à sec moyennement adaptée
Type d’attachement tenon
Classe de tolérance de barre h9
Longueur queue LS 40,44 mm
Lubrifiant oui
Diamètre d’entrée 4,2 mm
Longueur partie taraudage Lc 15,75 mm
Longueur d’entrée 1,6 mm
Ange d’attaque 15,38 degrés
Nombre de lèvres 4
Sens de l’hélice caractère neutre, droit
Type d’outil de filetage taraud machine pour l’usinage dynamique
Jusqu’à la profondeur (diamètre x) 3; 3
Nombre de goujures 4
Valeur indicative du diamètre d’avant-trou 4,2 mm
Angle de flanc 60 degrés
Queue renforcée oui
Normlänge L 70 mm
Groupe d’usinage K (fonte)
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS-E
Interface interface 1
Longueur utile L1 15 mm
Poids 10 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Procédé d’usinage filetage intérieur (EGI)
Bague de couleur blanc
Type de produit Tarauds
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 132500 M5
EAN / GTIN 4045197071774
Réf. fabricant 132500 M5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

GG
K
13
GGG
K
9
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Avec goujures droites et entrée courte (2 − 3 filets).

Exécution - image:

4 arêtes de coupes (à partir de la taille M5).
4 goujures (à partir de la taille M5).
Particulièrement résistant à l’usure (13 2500) grâce à ses surfaces nitrurées.