{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de filetage | M | |
| Nuance de coupe | HSS-E | |
| Revêtement | TiCN | |
| Filetage D | M4 | |
| Pas de filetage | 0,7 mm | |
| Diamètre d’avant-trou | 3,3 mm | |
| Diamètre nominal filetage métrique D | 4 mm | |
| Longueur totale L | 63 mm | |
| Diamètre de queue DS | 4,5 mm | |
| Ouverture de clé carrée □ | 3,4 mm | |
| Classe de tolérance de filetage | ISO 2X 6HX | |
| Entrée | B | |
| Utilisation du type d’alésage | Trou débouchant | |
| Angle d’hélice | 0 degré | |
| Norme | DIN 371 | |
| Arrosage interne | non | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | Maschinen-Gewindebohrer HSS-E M M4 | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL00452105 | |
| Longueur queue LS | 36 mm | |
| Diamètre d’entrée | 3,2 mm | |
| Longueur partie taraudage Lc | 14 mm | |
| Longueur d’entrée | 2,1 mm | |
| Ange d’attaque | 8 degré | |
| Nombre de lèvres | 3 | |
| Sens de l’hélice | caractère neutre, droit | |
| Type d’outil de filetage | taraud machine pour l’usinage dynamique | |
| Exécution partie coupante | avec rainure de lubrification et d’évacuation | |
| Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 8 mm | |
| Jusqu’à la profondeur (diamètre x) | 2 | |
| Nombre de goujures | 3 | |
| Angle de flanc | 60 degré | |
| Groupe d’usinage | P (acier) | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur de col A | 63 mm | |
| Poids | 7 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | filetage intérieur (EGI) | |
| Bague de couleur | rose | |
| Type de produit | Tarauds |
| Référence article | 132450 M4 | |
| EAN / GTIN | 4045197071644 | |
| Réf. fabricant | 132450 M4 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |