• Les articles de service ne peuvent pas être commandés séparément, mais doivent être ajoutés à l’article correspondant.

Rectification, Type: HE

Réf.: 129100 HE
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit (Ré)affûtage
Type d’affûtage queue

Identification et classification

Référence article 129100 HE
EAN / GTIN 2050001113986

Description

Exécution:

DIN 6535 HE – Grande stabilité et sécurité d’extraction élevée!

La queue HE suivant DIN 6535 présente une géométrie de base cylindrique avec tolérance h6 et un méplat de serrage en biais. Grâce au méplat de serrage en biais, l’outil est enfoncé dans le mandrin lors du serrage dans un porte-outils “Whistle Notch”. Ceci empêche toute extraction de l’outil hors du mandrin et garantit un serrage sûr tout en assurant une grande stabilité d’application.

Avantage(s):

  • Grande stabilité – notamment lors des opérations de perçage.
  • Compatible avec les mandrins Whistle-Notch
  • Empêche l’extraction de l’outil hors du mandrin

Recommandation(s):

Pour un bon fonctionnement, les queues HE doivent être utilisées exclusivement dans des mandrins Whistle-Notch.

Remarque(s):

Exécution HE disponible au même prix que l’exécution HA.
Pour l’exécution HE, indiquer en plus le code art. 129100HE.
Ne convient pas pour les mandrins expansibles hydrauliques ou de frettage. Fabrication spéciale – Reprise impossible.