• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Foret long HPC carb. mono., queue cylindrique DIN 6535 HA 40×D, TiAlN, ⌀ DC: 5,8mm

Réf.: 123740 5,8
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
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe carbure monobloc
revêtement TiAlN
Classe de tolérance ISO fg6
Diamètre des dents, min. Dc min. 5,8 mm
Longueur totale L 305 mm
Longueur des goujures Lc 260 mm
Diamètre corps DS 6 mm
Nombre de lèvres Z 2
Angle, 1er étage 135 degrés
Arrosage interne oui, à 40 bars
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Avance f 0,1 mm/tr
Av. arrosage max. adaptée
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00600115
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 6 mm
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 36 mm
type de queue HA
lubrifiant oui
Référence fabricant VHM-HPC-Tieflochbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 40×D, TiAlN
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice, min. 30 degrés
Type d’outil de perçage foret à deux lèvres
Foret pilote nécessaire oui
groupe d’usinage K (fonte); M (acier inoxydable); P (acier)
nuances de coupe, désignation du fabricant VHM TIALN
Interface interface 1
Longueur de col A 269 mm
Longueur utile L1 251,3 mm
Poids 60 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Bague de couleur vert
Stratégie d’usinage HPC
Type de produit foret
Exécution (×D) 40×D
Profondeur de perçage maximale recommandée 251,3 mm
Avance en acier < 900 N/mm2
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 123740 5,8
EAN / GTIN 4045197498168
Réf. fabricant 123740 5,8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
75
Acier < 750 N/mm²
P
60
Acier < 900 N/mm²
P
60
Acier < 1100 N/mm²
P
60
Acier < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
35
Fonte GG(G)
K
65
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Goujures hélicoïdales, avec 4 listels et trous d’huile internes. Forets longs hautes performances de la nouvelle génération dans le domaine HPC. Avec angle de pointe de 135° et tolérance d’arête fg6 pour la réalisation optimale d’un perçage profond. Précision d’alignement et concentricité élevées de l’alésage.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
Pour une utilisation sûre des forets longs 40×D et 50×D, il est indispensable d’effectuer un alésage pilote à la profondeur de perçage maximale à l’aide du foret pilote 122736 et un co-alésage pilote 20×D à l’aide du co-foret pilote 123691.La réalisation d’un alésage pilote augmente la sécurité du processus.