{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nuance de coupe |
carbure monobloc
|
|
| revêtement |
TiAlN
|
|
| Classe de tolérance ISO |
fg6
|
|
| Diamètre des dents, min. Dc min. |
4,8 mm
|
|
| Longueur totale L |
275 mm
|
|
| Longueur des goujures Lc |
230 mm
|
|
| Diamètre corps DS |
6 mm
|
|
| Nombre de lèvres Z |
2
|
|
| Angle, 1er étage |
135 degrés
|
|
| Arrosage interne |
oui, à 40 bars
|
|
| Entrée de liquide de refroidissement |
avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
|
|
| Avance f |
0,08 mm/tr
|
|
| Av. arrosage max. |
adaptée
|
|
| Position des interfaces |
côté machine
|
|
| Type de barre |
Queue cylindrique
|
|
| Codage du point de séparation |
ZYL00600115
|
|
| Format d’image |
queue lisse
|
|
| Exécution barre |
système métrique
|
|
| Dimensions de barre, métriques |
6 mm
|
|
| Classe de tolérance de barre |
h6
|
|
| Longueur queue LS |
36 mm
|
|
| type de queue |
HA
|
|
| lubrifiant |
oui
|
|
| Référence fabricant |
VHM-HPC-Tieflochbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 40×D, TiAlN
|
|
| Configurable |
non
|
|
| Tolérance diamètre des dents |
classe de tolérance ISO
|
|
| Sens de l’hélice |
droite
|
|
| Angle d’hélice, min. |
30 degrés
|
|
| Type d’outil de perçage |
foret à deux lèvres
|
|
| Foret pilote nécessaire |
oui
|
|
| groupe d’usinage |
K (fonte); M (acier inoxydable); P (acier)
|
|
| nuances de coupe, désignation du fabricant |
VHM TIALN
|
|
| Interface |
interface 1
|
|
| Longueur de col A |
239 mm
|
|
| Longueur utile L1 |
222,8 mm
|
|
| Poids |
42 g
|
|
| Sens de la coupe |
coupe à droite
|
|
| Exécution outil |
carbure plein
|
|
| Norme |
Werksnorm
|
|
| Procédé d’usinage |
perçage dans la masse (BVB)
|
|
| Bague de couleur |
vert
|
|
| Stratégie d’usinage |
HPC
|
|
| Type de produit |
foret
|
|
| Exécution (×D) |
40×D
|
|
| Profondeur de perçage maximale recommandée |
222,8 mm
|
|
| Avance en |
acier < 900 N/mm2
|
|
| Sommaire |
pièce unique
|
| Référence article | 123740 4,8 | |
| EAN / GTIN | 4045197498137 | |
| Réf. fabricant | 123740 4,8 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |