10 mm (3/8 ) Rallonge m.wobble-drive L.76 mm D.17 mm

Réf.: 12010007
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
Type de produit Rallonge

Numéros d’identification et classifications

Référence article 12010007
EAN / GTIN 4018754091119
Réf. fabricant 12010007
Article hors catalogue L60010 913

Description

Description:

  • Angle de pivotement jusqu'à 15° de chaque côté
  • max. Charge 80 N·M.

Caractéristique(s):

  • d: 17 mm
  • Carré de sortie extérieur (pouces): 3/8″
  • Gr.: 3
  • Longueur mm (L): 76 mm
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 3/8″
  • Poids: 67 g