10 mm (3/8 ″) Verlengstuk m.wobble-drive L.76 mm D.17 mm

Artikelnummer: 12010007
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
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 12010007
EAN/GTIN 4018754091119
Nummer fabrikant 12010007
L-nummer L60010 913

Omschrijving

Omschrijving:

  • Draaihoek tot 15° aan elke kant
  • max. Belast 80 Nm

Kenmerk:

  • d: 17 mm
  • Externe vierkante aandrijving (inch): 3/8″
  • Gr.: 3
  • Lengte [mm): 76 mm
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 3/8″
  • Gewicht: 67 g