3/8″ Wobble drive llave de vaso extensión L.76mm

Número de artículo: 12010007
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
Typ Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Anillo patrón

Identificación y clasificación

Número de artículo 12010007
EAN / GTIN 4018754091119
Número del fabricante 12010007
Número L L60010 913
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Ángulo de giro de hasta 15° desde la posición central hacia cada lado
  • máx. Carga 80 N-m
  • Acero de aleación de cromo, cromado

Característica:

  • d: 17 mm
  • Salida cuadrada exterior (pulgadas): 3/8″
  • Tam.: 3
  • Longitud mm (L): 76 mm
  • Cuadrado de arrastre interior (pulgadas): 3/8″
  • Peso: 67 g